Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4149230035
Cod. Produttore
4149230035
Cod. EAN
8012952190397

Informazioni di prodotto

1898 LED 196W CLD GRA 5700K CRI70
Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

196 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

25660 ... 25660 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C