Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492239
Cod. Produttore
41492239
Cod. EAN
8012952148350

Informazioni di prodotto

1898 LED 129W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Rodio 1898 da 129W con temperatura colore di 3000K si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità luminosa superiore. Progettato per applicazioni esterne, è ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare impianti sportivi, aree residenziali e completare l’illuminazione stradale. La sua distribuzione luminosa asimmetrica assicura una diffusione ottimale della luce, mentre la sorgente LED COB garantisce un elevato flusso luminoso di 16.270 lumen con un’efficienza di 126 lm/W. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e dotato di diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resiste a urti (IK09) e agenti atmosferici (IP66). La finitura in grafite con trattamento antiruggine e stabilizzazione UV assicura durata anche in ambienti esterni severi. Include protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e guarnizioni in silicone per garantire affidabilità e lunga vita operativa. Adatto per montaggio a soffitto, offre un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

129 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

16270 ... 16270 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 129W 3000K asimmetrico esterno grafite