Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492139
Cod. Produttore
41492139
Cod. EAN
8012952148336

Informazioni di prodotto

1898 LED 103W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore Rodio LED 103W CLD in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Dotato di sorgente luminosa LED COB con distribuzione asimmetrica, offre un flusso luminoso di 12.661 lumen con una temperatura colore di 3000 K, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al basso flicker. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e finitura satinata con trattamento PVD, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza a shock termici e impatti. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata dei LED, con un mantenimento del flusso luminoso al 90% dopo 50.000 ore di utilizzo. Il proiettore è classificato IK09 per la resistenza agli urti e IP66 per la protezione da polvere e acqua, adatto quindi ad ambienti esterni anche difficili. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. L'apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, valvola anticondensa e guarnizione in gomma siliconica. Ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione con illuminazione stradale, garantisce un'illuminazione affidabile e di qualità per molteplici applicazioni esterne. Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

103 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

12661 ... 12661 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 103W COB 3000K esterni grafite