Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482639
Cod. Produttore
41482639
Cod. EAN
8012952162097

Informazioni di prodotto

1897 LED 318W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Rodio HP da 318W con temperatura colore 3000K è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza e qualità luminosa, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, ottiche in alluminio anodizzato e diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, garantisce elevata resistenza agli urti (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale delle LED, con un’efficienza luminosa di 147 lm/W e una resa cromatica CRI 80. Il prodotto presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 50.000 ore. La finitura in grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV completa un design robusto e affidabile, adatto a installazioni a soffitto. Dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro le sovratensioni, il Rodio HP offre prestazioni elevate e lunga durata in ambienti esterni anche difficili. La classe di isolamento è I e la temperatura di esercizio varia da -20°C a +40°C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

318 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

46605 ... 46605 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 318W 3000K esterno grafite soffitto