› Illuminazione

Proiettore LED 246W 3000K esterno Rodio HP grafite

Cod. Rexel DS41482539
Cod. Produttore 41482539
Cod. EAN 8012952162073

Informazioni principali

  • Serie: Rodio HP
  • Potenza: 246 W
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Flusso luminoso: 35869 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni: 568x333x90 mm

Descrizione del prodotto

Il proiettore LED Rodio HP 1897 da 246W con temperatura colore 3000K è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per il montaggio a soffitto, è ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare aree sportive, residenziali e strade. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio modellato anodizzato e lucidato. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm garantisce resistenza agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica assicura temperature ottimali per i LED, prolungandone la durata e mantenendo elevate prestazioni luminose. La finitura in vernice poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimicamente aggressivi. La sorgente LED offre un flusso luminoso di 35.869 lumen con efficienza di 146 lm/W, resa cromatica CRI 80 e ridotto flicker per una migliore sicurezza visiva. La protezione meccanica è IK09 e il grado di protezione IP66, con operatività garantita tra -20°C e +40°C. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore al 90%. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La struttura è dotata di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viti in acciaio inox, offrendo robustezza e affidabilità per applicazioni esterne. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB simmetrico

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

246 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

35869 ... 35869 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Proiettore LED 246W 3000K esterno Rodio HP grafite