Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4147743028
Cod. Produttore
4147743028
Cod. EAN
8012952184563

Informazioni di prodotto

1892 LED 53W CLD GRAFITE MV 3000K
Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

6966 ... 6966 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C