Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475539
Cod. Produttore
41475539
Cod. EAN
8012952168310

Informazioni di prodotto

1887 LED 79W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Rodio asimmetrico rappresenta una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l'illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm offre elevata resistenza agli urti e agli shock termici. Con un flusso luminoso di 11.400 lumen e una potenza assorbita di 75 W, assicura un'efficienza luminosa di 152 lm/W e una luce uniforme a 3000 K con indice di resa cromatica CRI 80. La luminaria è dotata di protezione IP66 e IK09, è resistente a temperature ambientali da -40 a 65 °C e presenta un fattore di potenza superiore a 0,9. Il design include un supporto galvanizzato e verniciato, connettore stagna per un'installazione rapida, valvola anticondensa e viti esterne in acciaio inox. È indicata per il montaggio a soffitto e garantisce sicurezza fotobiologica di classe RG0 Ethr. La finitura grafite è trattata con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali su richiesta per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

75 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

11400 ... 11400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 75W 11400lm 3000K esterno IP66 IK09