Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1887 da 53W con temperatura colore di 3000K è una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare aree sportive e spazi residenziali. Caratterizzato da un design robusto con corpo in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata dissipazione del calore per prestazioni ottimali e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm è resistente a shock termici e impatti, mentre l'ottica asimmetrica ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa mirata e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un’efficienza luminosa di 154 lm/W e un flusso luminoso di 7695 lumen. La finitura grafite con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di connettore impermeabile per un’installazione rapida e sicura, oltre a protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. Il Rodio LED assicura un’illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva, con una durata stimata di 100000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico