Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475739
Cod. Produttore
41475739
Cod. EAN
8012952168334

Informazioni di prodotto

1887 LED 160W CLD GRAFITE 3000K
Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

24269 ... 24269 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Lampada LED 150W 3000K grafite luce calda per ambienti residenziali e commerciali