Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1887 da 110W con temperatura di colore 3000K è una soluzione di illuminazione asimmetrica ideale per applicazioni esterne come facciate, strade, impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce elevate prestazioni e lunga durata grazie al sistema di dissipazione termica studiato per mantenere i LED a temperature ottimali. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano una luce di alta qualità, con un indice di resa cromatica CRI 80 e un’efficienza luminosa di 149 lm/W. Il proiettore è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66), con verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione in nebbia salina. È dotato di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. La luce asimmetrica a 45° è priva di abbagliamento, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un mantenimento del flusso luminoso garantito per 100000 ore. Il prodotto è conforme alle normative CE, ENEC e dispone di etichetta energetica classe C. Colore grafite, adatto per montaggio a soffitto e con staffa zincata e verniciata. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico