Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51119039
Cod. Produttore
51119039
Cod. EAN
8012952164060

Informazioni di prodotto

1879 LED 10W CLD GRAFITE 3000K
Portofino è un elegante palo luminoso da esterno ideale per contesti residenziali, vialetti, aree verdi e percorsi pedonali. Realizzato con un corpo e una colonna in alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il diffusore in policarbonato trasparente è antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, con protezione ai raggi UV, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e agli urti (grado di protezione IP65 e IK08). La finitura grafite, ottenuta con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, conferisce un aspetto moderno e raffinato. Dotato di lampada LED da 10W con temperatura colore di 3000K, offre una luce calda e un'efficienza luminosa di 76 lm/W, con un flusso luminoso di 761 lumen e una lunga durata di 50.000 ore. Include valvola di ricircolo aria e connettore stagno per collegamento elettrico, garantendo un’installazione sicura e duratura. La classe di isolamento è I e il prodotto è conforme alle norme CE con etichetta energetica F. Descrizione del produttore: Portofino - tipo medio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Palo luminoso LED 10W 3000K esterno grafite IP65