Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51115539
Cod. Produttore
51115539
Cod. EAN
8012952164152

Informazioni di prodotto

  • Serie: Portofino
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1292 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
Portofino è una colonnina di illuminazione a LED da esterno, progettata per contesti residenziali e spazi verdi come vialetti e percorsi pedonali. Realizzata con corpo e colonna in alluminio pressofuso e estruso, garantisce elevata resistenza e durabilità, completata da un diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La finitura in colore grafite è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con vernice poliesterica resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di connettore stagno per il collegamento elettrico e valvola di ricircolo aria, questa colonnina offre protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, assicurando affidabilità anche in condizioni esterne difficili. La sorgente luminosa LED da 18W con temperatura colore 3000K garantisce un flusso luminoso di 1292 lumen, efficienza luminosa di 72 lm/W e lunga durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. La classe di isolamento è I e il prodotto rispetta le normative CE EN60598-1, con etichetta energetica F e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La colonnina Portofino rappresenta una soluzione funzionale e di design per l’illuminazione esterna, unendo prestazioni elevate a materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Portofino - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

1020 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

Rendimento luminoso delle lampade

71 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Colonnina LED 18W 3000K Grafite per esterni residenziali