Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51116539
Cod. Produttore
51116539
Cod. EAN
8012952162356

Informazioni di prodotto

  • Serie: Portofino
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 761 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni (LxPxH): 190x140x250 mm
Portofino è un apparecchio di illuminazione a parete dal design elegante e funzionale, ideale per contesti residenziali. È caratterizzato da una sorgente luminosa LED da 10W con temperatura di colore 3000K che garantisce un'illuminazione calda e confortevole con un flusso luminoso di 761 lumen e un alto indice di resa cromatica superiore a 80. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso e colonna in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, resistente ai raggi UV. La verniciatura a polvere conferisce resistenza alla corrosione anche in ambienti umidi, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio ha grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, garantendo affidabilità e durabilità anche in esterni. È dotato di valvola di ricircolo aria, connettore stagno per il collegamento elettrico e piastra di fissaggio a parete. La potenza assorbita è di 10W con un'efficienza luminosa di 76 lm/W e una lunga durata della sorgente LED stimata a 50.000 ore (L90 B10). Classe di isolamento I e nessun controllo o regolazione integrata. L'etichetta energetica è di classe F e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa soluzione rappresenta un perfetto equilibrio tra design raffinato e prestazioni tecniche elevate, adatta per illuminare vialetti, aree verdi e percorsi pedonali con un tocco di prestigio e affidabilità. Descrizione del produttore: Portofino - a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

140 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 10W 3000K parete esterni residenziale