Descrizione del prodotto
Il prodotto 1847 Orma LED è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 9W e flusso luminoso di 954 lumen, caratterizzato da un colore di luce neutra a 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80. Progettato per il montaggio a soffitto, è dotato di un corpo in policarbonato V2 incassabile, autoestinguibile, stabilizzato ai raggi UV e anti-ingiallimento, mentre il diffusore satinato garantisce un'illuminazione antiabbagliamento e una superficie liscia e antipolvere. Questo apparecchio ha un grado di protezione IP65 e una resistenza agli urti meccanici IK08, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono robustezza e affidabilità. È equipaggiato con batteria di emergenza con durata di un'ora e presenta una classe di isolamento I e un fattore di potenza superiore a 0,85. La sua struttura ecologica comprende un giunto in materiale sostenibile e un passacavo in gomma adatto a cavi di diametro compreso tra 9 e 12 mm. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Orma LED