Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP5016118
Cod. Produttore
5016118
Cod. EAN
4012195800354

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1805 4
  • Fori fissaggio: Ø 11 mm
  • Fori collegamento: 8
  • Materiale: VA
  • Tipo prodotto: Piastra equipotenziale
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 fori di fissaggio Ø 11 mm • 1805 2: Con 4 fori di collegamento • 1805 4: Con 8 fori di collegamento • 1805 6: Con 12 fori di collegamento

lunghezza

302 mm

Produttore

1805 4 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 8