Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
40 mm
Tipologia
Solo morsetto
altezza
5 mm
Tipologia costruttiva
Struttura fissa
lunghezza
278,5 mm
isolatore
superficie del morsetto
Non trattato
superficie della guida di contatto
materiale del morsetto
Rame
materiale della guida di contatto
numero di collegamenti conduttore circolare totali
6
Serie
Ex
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te