Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5015842
Cod. Produttore
5015842
Cod. EAN
4012195002260

Informazioni di prodotto

Piastra di equipotenzializzazione principale ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie a viti di chiusura M10
  • Fornita con tasselli e viti per un’installazione immediata a parete
  • Rondella DIN 137 garantisce sicurezza contro l’autoallentamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conformità alle normative DIN VDE per la sicurezza elettrica
  • Affidabilità nell’equipotenzializzazione e protezione da scariche atmosferiche
  • Riduzione dei rischi elettrici e miglioramento della sicurezza impiantistica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di equipotenzializzazione principale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • Isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

larghezza

40 mm

Tipologia

Solo morsetto

altezza

5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

408,5 mm

isolatore

superficie del morsetto

Non trattato

superficie della guida di contatto

Non trattato

materiale del morsetto

Rame

materiale della guida di contatto

Rame

numero di collegamenti conduttore circolare totali

10

Produttore

1802 10 CU PIASTRA EQUIPOTENZIALE 1