Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51101539
Cod. Produttore
51101539
Cod. EAN
8012952164008

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240V AC
  • Potenza: 9W LED
  • Flusso luminoso: 998 lm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Dimensioni: 547x180 mm (HxØ)
  • Serie: 1799 Faro 4 LED
Il faro 1799 Faro 4 LED - small è una soluzione di illuminazione esterna progettata per coniugare eleganza e funzionalità. Realizzato in alluminio estruso con una sezione cilindrica dal diametro di 180 mm, presenta un diffusore in policarbonato trasparente, anti-abbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, che garantisce una distribuzione luminosa precisa e confortevole. La base in alluminio pressofuso assicura una solida fissazione al suolo. La verniciatura a polvere, completamente automatizzata, utilizza una pittura polyester resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il faro integra una sorgente LED da 9 W con temperatura colore di 3000 K, un flusso luminoso di 998 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un'illuminazione calda e naturale. Dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici esterni, creando ambienti accoglienti e sicuri. Il prodotto è inoltre completo di valvola per la circolazione dell'aria e connettore impermeabile per il collegamento in linea, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 4 LED - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

547 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 9W 3000K IP66 IK10 Esterni Residenziali Grafite