Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51102539
Cod. Produttore
51102539
Cod. EAN
8012952164015

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1045 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Peso: 7.1 kg
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Indice di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: 1798
La famiglia Faro 1798 è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni. Questo faro alto a LED da 9W, con temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di 998 lumen e un'efficienza di 111 lm/W, garantendo un'illuminazione confortevole e accogliente. Il corpo è in alluminio estruso di forma cilindrica con diametro di 180 mm, verniciato a polvere con finitura grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore in policarbonato trasparente è antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, ideale per ambienti esterni. Il prodotto è dotato di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per collegamento sicuro alla linea elettrica. La resistenza meccanica IK10 e la protezione IP66 lo rendono adatto a condizioni esterne difficili, mentre la classe di isolamento II assicura sicurezza elettrica. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Questo apparecchio, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marcatura CE, è ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici con un design coerente e funzionale. Descrizione del produttore: Faro 4 LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

1045 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 9W 3000K Grafite Esterni Residenziali