Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42424139
Cod. Produttore
42424139
Cod. EAN
8012952167931

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 94 mm
  • Diametro: 246 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 1450 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: II
  • Serie: Amalfi
Un apparecchio di illuminazione LED da esterno caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per sostituire modelli classici ormai obsoleti e non conformi alle normative sull'inquinamento luminoso. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso di alta qualità, verniciato in antracite (RAL 7021) con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, garantendo durabilità anche in ambienti esterni difficili. Il diffusore in policarbonato trasparente è antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, assicurando sicurezza e protezione. L'apparecchio monta una sorgente luminosa LED da 9W con temperatura colore di 3000K, offrendo un flusso luminoso di 1450 lumen con un elevato indice di resa cromatica (CRI 80) e un'efficienza luminosa di 161 lm/W. La distribuzione della luce è ottimizzata per evitare dispersioni verso l'alto, nel rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso. La protezione meccanica è garantita da un grado IK08, mentre il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua. Il prodotto è adatto per pali con diametro di 60 mm e dispone di connettore stagno per un cablaggio semplice e immediato. Classe di isolamento II, fattore di potenza ≥0.9 e assenza di sistemi di controllo o regolazione integrati. Etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Amalfi

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

246 mm

altezza/profondità

94 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 9W 3000K esterno RAL7021