Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2966663
Cod. Produttore
2966663
Cod. EAN
4017918130503

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 230 V AC
  • Voltaggio uscita: 3-33 V DC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tipo contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Relè: stato solido miniatura
  • Serie: PLC-INTERFACE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 230 V AC/220 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V