Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41426439
Cod. Produttore
41426439
Cod. EAN
8012952182866

Informazioni di prodotto

1769 LED 54W CLD GREY 3000K
Descrizione del produttore: Sicura - FL simmetrico LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1495 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

7485 ... 7485 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C