Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41319139
Cod. Produttore
41319139
Cod. EAN
8012952170566

Informazioni di prodotto

1739 LED 74W CLD GREY 3000K
Descrizione del produttore: Cripto big - 7

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

74 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

74 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

5461 ... 5461 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C