Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41316073
Cod. Produttore
41316073
Cod. EAN
8012952143805

Informazioni di prodotto

1728 127W CLD GRAF LED AMBRA
Il proiettore LED Cripto COB big è una soluzione avanzata per l'illuminazione a soffitto, progettata per garantire un'elevata efficienza luminosa e un significativo risparmio energetico. Dotato di sorgente luminosa LED COB AMBER con temperatura colore di 2200 K e un flusso luminoso di 13.767 lumen, offre una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento e ottica in alluminio prismatizzato ad alto rendimento, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La protezione IP66 e la classe di isolamento II lo rendono idoneo anche per installazioni esterne, con un grado di protezione contro gli urti IK09. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni delle LED, garantendo un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). La verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione conferisce robustezza e durata nel tempo, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, con protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. Conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, il proiettore rappresenta una soluzione affidabile e performante per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cripto COB big - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

127 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

13767 ... 13767 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 127W COB ambra IP66 esterno interno