Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41315039
Cod. Produttore
41315039
Cod. EAN
8012952170672

Informazioni di prodotto

1727 LED 115W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED 1727 Cripto COB big asimmetrico è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, progettata per garantire elevate prestazioni luminose e un notevole risparmio energetico. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 115W con temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di 14.063 lumen e un'efficienza luminosa di 109 lm/W. La sua distribuzione asimmetrica assicura una luce uniforme e un flicker molto contenuto, migliorando la sicurezza visiva. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento e ottica in alluminio speculare sfaccettato, è protetto da un vetro temperato spesso 4 mm resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, garantendo lunga durata e affidabilità, con un mantenimento del flusso luminoso L90 a 50.000 ore. Il prodotto presenta grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto per installazioni a soffitto in ambienti esterni. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con colore grafite. È completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. Conforme alle norme CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, è un apparecchio affidabile e durevole, ideale per sostituire modelli obsoleti con attenzione al risparmio energetico e alla qualità della luce. Descrizione del produttore: Cripto COB big - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

129 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

14063 ... 14063 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 115W COB asimmetrico esterno 3000K grafite