Descrizione del prodotto
Disano presenta il proiettore 1727 Cripto COB big asimmetrico, una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna con tecnologia LED COB AMBER a 2200 K. Progettato come retrofit per modelli classici, questo apparecchio offre un'elevata efficienza luminosa di 112 lm/W con un flusso luminoso di 14266 lumen e un consumo di 127 W. Il proiettore garantisce una lunga durata grazie alla manutenzione del flusso luminoso fino a 50.000 ore con L90B10 e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, ottiche in alluminio speculare e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, è ideale per installazioni a soffitto grazie alla protezione IP66 e al grado di resistenza agli urti IK09. La finitura in grafite con verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV assicura durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Il proiettore è dotato di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Classe di isolamento II, sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, etichetta energetica E e garanzia post-vendita di 5 anni completano le caratteristiche di questo prodotto professionale per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Cripto COB big - asimmetrico