Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1724 Cripto Big asimmetrico FL rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, garantisce un'efficace dissipazione del calore per mantenere alte prestazioni e lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere a base poliestere offre protezione contro la corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore, di colore grafite, è completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie esterne in acciaio inox. Con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, è adatto per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, operando da -30 a +30 gradi Celsius. La sorgente luminosa LED da 165 W eroga un flusso luminoso di circa 19943 lumen con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo un'illuminazione asimmetrica efficiente con un'elevata efficienza luminosa di 121 lm/W. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni fino a 6 kV e assicura un basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Questo proiettore è ideale per sostituire apparecchi obsoleti, con un occhio attento al risparmio energetico e alla durata nel tempo. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FL