Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1723 Cripto Big asimmetrico FS è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, progettata per garantire elevata efficienza luminosa e risparmio energetico. Dotato di sorgente luminosa LED da 165W con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, offre un flusso luminoso di 19.125 lumen con un'efficienza di 116 lm/W. Il design asimmetrico assicura una distribuzione luminosa ottimale, mentre la tecnologia Low Flicker garantisce una luce uniforme e sicura per la vista. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e alettature di raffreddamento, l'apparecchio è resistente agli urti (IK09) e impermeabile con grado di protezione IP66, adatto a condizioni ambientali estreme da -30 a +30 °C. Il vetro temperato da 4 mm funge da diffusore, resistente a shock termici e meccanici, mentre il sistema di dissipazione termica assicura lunga durata e prestazioni costanti. La verniciatura a polvere a base poliestere conferisce protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione siliconica e viterie in acciaio inox, il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC e garantito 5 anni. Ideale per montaggio a soffitto, è progettato per sostituire apparecchi obsoleti con una soluzione efficiente e durevole. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FS