Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306073
Cod. Produttore
41306073
Cod. EAN
8012952143812

Informazioni di prodotto

1715 58W CLD GRAF LED AMBRA
Proiettore LED Cripto COB medium con sorgente luminosa LED COB AMBER da 58 W e temperatura colore 2200 K, caratterizzato da un elevato risparmio energetico e un'efficienza luminosa di 106 lm/W. Il dispositivo è progettato per garantire una lunga durata, con un mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, ottica in alluminio prismatizzato e diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto per installazione a soffitto e ambienti esterni. Presenta un fattore di potenza superiore a 0,9, classe di isolamento II e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Il design razionale e la tecnologia avanzata sono pensati per ridurre i consumi e sostituire apparecchi obsoleti, garantendo una luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Il colore del corpo è grafite e l’apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie esterne in acciaio inox. Conforme alle normative CE, ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica D. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

58 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

6149 ... 6149 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 58W COB AMBRA IP66 esterno soffitto grafite