Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41304039
Cod. Produttore
41304039
Cod. EAN
8012952170900

Informazioni di prodotto

1714 LED 73W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED 1714 Cripto medium simmetrico rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un elevato risparmio energetico e un'ottima efficienza luminosa. Con una potenza di 73W e un flusso luminoso di 8985 lumen, offre una luce calda a 3000K con un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo una resa cromatica naturale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere la temperatura ottimale di funzionamento dei LED, assicurando elevate prestazioni e lunga durata fino a 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è dotato di protezione IP66 contro polvere e acqua, resistenza agli urti IK09 e verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con finitura grafite. È adatto principalmente per il montaggio a soffitto e garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La protezione contro fenomeni impulsivi è conforme alla norma EN 61547. È disponibile con accessori opzionali come sensori di presenza e luminosità e cablaggi per controllo DALI o 1-10V. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto medium - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8985 ... 8985 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W 8985lm 3000K Esterno Soffitto Grafite