Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41303139
Cod. Produttore
41303139
Cod. EAN
8012952170924

Informazioni di prodotto

1713 LED 73W CLD GREY 3000K
Il proiettore LED 1713 Cripto medium asimmetrico rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, progettata per sostituire modelli tradizionali con sorgenti luminose obsolete. Questo apparecchio si distingue per l'elevata efficienza energetica, con un consumo di soli 73 W e un'efficacia luminosa di 117 lm/W, garantendo un flusso luminoso di 8545 lumen a una temperatura colore di 3000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e uniforme. La distribuzione asimmetrica della luce, con un angolo di 38°, assicura un'illuminazione mirata e priva di sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento per ottimizzare la dissipazione termica, mentre l'ottica in PMMA e il diffusore in vetro temperato garantiscono resistenza a urti, shock termici e raggi UV. Il grado di protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto anche ad ambienti esterni esposti a condizioni atmosferiche avverse. La finitura è di colore grigio con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. È dotato di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, con protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Questo apparecchio è pensato per il montaggio a soffitto e garantisce una lunga durata operativa delle LED fino a 100.000 ore (L90 B10), con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto medium - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8545 ... 8545 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W 3000K asimmetrico esterno grigio