Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41303039
Cod. Produttore
41303039
Cod. EAN
8012952170917

Informazioni di prodotto

1713 LED 73W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED 1713 Cripto medium asimmetrico è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, progettata per garantire elevate prestazioni luminose e un significativo risparmio energetico. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, assicura una lunga durata e resistenza meccanica con grado di protezione IP66 e IK09. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato garantiscono un'illuminazione uniforme e durevole, con una temperatura colore di 3000 K e un'efficienza luminosa di 117 lm/W. Il proiettore offre un flusso luminoso di 8545 lumen con distribuzione asimmetrica a basso flicker, ideale per installazioni a soffitto o superfici esterne. La verniciatura a polvere in colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di dispositivi di protezione contro le sovratensioni e guarnizioni in gomma siliconica, è completo di staffa zincata e verniciata per un montaggio sicuro e stabile. La garanzia post-vendita di 5 anni ne conferma l'affidabilità e la qualità. Descrizione del produttore: Cripto medium - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8545 ... 8545 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W asimmetrico esterno 3000K grafite