Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1711 Cripto small - asymmetric è una soluzione di illuminazione progettata per sostituire modelli tradizionali con sorgenti luminose obsolete, garantendo elevate prestazioni in termini di risparmio energetico e efficienza luminosa. Con una potenza di 28W e una temperatura colore di 3000K, emette un flusso luminoso di 3320 lumen con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, offrendo una luce calda e di alta qualità. Il design asimmetrico con angolo di distribuzione di 38° assicura un'illuminazione mirata e uniforme, mentre la tecnologia Low Flicker riduce lo sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva.
Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, è ideale per installazioni esterne grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK09. La finitura in vernice poliestere grafite è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini.
Il proiettore è dotato di staffa in acciaio galvanizzato verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e durabilità. È adatto al montaggio a soffitto e assicura un funzionamento affidabile in un range di temperatura da -20°C a +40°C. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni fino a 4 kV, offre una durata stimata di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto small - asimmetrico