Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305673
Cod. Produttore
41305673
Cod. EAN
8012952153811

Informazioni di prodotto

1710 LED 41W CLD RAL7021. LED AMBRA
Il proiettore LED 1710 Cripto COB small è una soluzione avanzata e performante per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un'elevata efficienza energetica e un design funzionale. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce un'ottima dissipazione del calore per mantenere le prestazioni ottimali dei LED e una lunga durata nel tempo. L'ottica è in alluminio prismatico e lucidato ad alte prestazioni, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La finitura è di colore antracite (RAL 7021), con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini su richiesta. La sorgente luminosa è un LED COB AMBER da 41W con temperatura colore di 2200 K, che eroga un flusso luminoso di 4453 lumen con un'efficienza di 109 lm/W. Il prodotto è dotato di tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La classe di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto a installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -20 °C a 40 °C. Questo apparecchio è progettato per il montaggio a soffitto ed è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. La manutenzione del flusso luminoso garantisce il 90% della luminosità fino a 50.000 ore di funzionamento. Il proiettore è fornito completo di supporto zincato e verniciato, cavo per il collegamento elettrico, guarnizione in silicone e viteria esterna in acciaio inox, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. È disponibile anche con accessori e sensori su richiesta per la gestione centralizzata dell’illuminazione o il controllo tramite sensori di presenza. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

41 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

4453 ... 4453 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 41W COB AMBRA IP66 esterno soffitto