Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305073
Cod. Produttore
41305073
Cod. EAN
8012952144314

Informazioni di prodotto

1710 41W CLD GRAF LED AMBRA
Disano presenta il proiettore 1710 Cripto COB small, una soluzione innovativa pensata per sostituire modelli tradizionali con un prodotto a LED ad alta efficienza energetica. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento garantisce un’ottima dissipazione del calore, assicurando elevate prestazioni e lunga durata. L’ottica in alluminio prismatizzato e brillantato, unita al diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, offre una luce uniforme e di qualità con temperatura colore di 2200 K (ambra). Il proiettore assorbe 41 W e produce un flusso luminoso di 4453 lumen con un’efficienza luminosa di 109 lm/W, mantenendo il flusso luminoso stabile fino a 50.000 ore. È dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto per installazioni esterne anche in ambienti difficili. La verniciatura a polvere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura durata nel tempo, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento e dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi, è ideale per il montaggio a soffitto. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0.9 e assenza di regolazione integrata. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr, conforme a norme CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione integra le caratteristiche tecniche, meccaniche e funzionali del prodotto, enfatizzando la tecnologia LED ambrata, l’efficienza energetica, la robustezza e la versatilità di installazione, come evidenziato nelle schede tecniche alle pagine 1-3 dei documenti forniti. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

41 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

4453 ... 4453 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 41W 4453lm 2200K IP66 esterno soffitto