Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41300073
Cod. Produttore
41300073
Cod. EAN
8012952144307

Informazioni di prodotto

1710 28W CLD GRAF LED AMBRA
Il proiettore LED Cripto COB small è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni progettata per sostituire i modelli tradizionali, garantendo significative economie energetiche e una lunga durata. Con una potenza di 28 W e un flusso luminoso di 3264 lm, offre un'efficienza luminosa di 117 lm/W e una temperatura di colore ambrata di 2200 K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento assicura un'ottima dissipazione termica, mentre l'ottica in alluminio striato e il diffusore in vetro temperato da 4 mm garantiscono un'illuminazione uniforme e resistente agli urti termici e meccanici. Il prodotto è classificato IP66, adatto per installazioni esterne, e offre una resistenza agli urti IK09. La protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e la classe di isolamento II assicurano sicurezza e affidabilità. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di un sistema a bassa emissione di flicker per una maggiore sicurezza visiva. La finitura è in colore grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con L90B10. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficiente e durevole per l'illuminazione tecnica e architetturale, combinando tecnologia LED avanzata e design funzionale. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

3264 ... 3264 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W COB ambra IP66 esterno grafite