Descrizione del prodotto
Torcia è un lampione con sorgenti LED di ultima generazione che garantisce un’illuminazione di alta qualità e un’ottimale diffusione della luce grazie a un esclusivo cono rifrangente. La sua luce a 3000K è confortevole, con un flusso luminoso di 4500 lumen e un’efficienza luminosa di 161 lm/W, assicurando un significativo risparmio energetico con una potenza assorbita di soli 28W. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, è resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP66). Il dispositivo integrato di controllo della temperatura protegge il sistema riducendo il flusso luminoso in caso di surriscaldamento, mentre un diodo di protezione tutela dai picchi di tensione. La verniciatura a polvere a base poliestere è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La torcia è progettata per pali con diametro 60 mm e dispone di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e funzioni integrate CLD PROG. È ideale per progetti di riqualificazione urbana, combinando tecnologia avanzata, durata e design funzionale. Descrizione del produttore: Torcia LED