Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41297039
Cod. Produttore
41297039
Cod. EAN
8012952180299

Informazioni di prodotto

1701 LED 17W CLD GRAF. 3000K
Il proiettore LED 1701 Cripto Micro asimmetrico è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce una lunga durata e un'efficienza ottimale grazie al dissipatore termico studiato per mantenere le LED a temperature ideali. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicurano una resistenza elevata agli urti meccanici e agli shock termici, con grado di protezione IP66 e IK09. Questo apparecchio eroga una potenza di 17 W con una temperatura di colore di 3000 K, offrendo un flusso luminoso di 1919 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80. La distribuzione luminosa asimmetrica e il flicker ridotto garantiscono una luce uniforme e sicura per la vista. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547, con classe di isolamento I, ed è adatto per installazioni a soffitto. La finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV assicura un'elevata durabilità anche in ambienti esterni. Disponibile in colore grafite, è corredato da staffa in acciaio zincato e verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Il proiettore è coperto da una garanzia di 5 anni e può essere personalizzato con opzioni di sensori e alimentazioni su richiesta. Descrizione del produttore: Cripto micro - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1919 ... 1919 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 17W 3000K asimmetrico esterno grafite