Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41296239
Cod. Produttore
41296239
Cod. EAN
8012952167771

Informazioni di prodotto

1700 LED 32W CLD GRAF. 3000K
Il proiettore LED 1700 Cripto Micro da 32W è una soluzione efficiente e innovativa per l'illuminazione esterna con protezione IP66, ideale per sostituire modelli più datati. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento e un diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La tecnologia LED COB assicura un flusso luminoso di 4086 lumen a 3000K con un elevato indice di resa cromatica (CRI 80) e un'efficienza luminosa di 128 lm/W. La luminaria presenta un flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva e un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). È dotata di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547 e di un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire prestazioni elevate e lunga vita utile. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e si caratterizza per la classe di isolamento I, la resistenza agli urti IK09 e un'ampia gamma di temperature operative da -20°C a +40°C. Il colore grafite e il ciclo di verniciatura a polvere assicurano resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è conforme alle normative CE ed è dotato di classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, con etichetta energetica E. Disponibili su richiesta versioni con sensori radar integrati e varianti di cablaggio per una gestione avanzata dell'illuminazione. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

4086 ... 4086 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 32W 4086lm 3000K IP66 Esterno Grafite