Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41296439
Cod. Produttore
41296439
Cod. EAN
8012952161014

Informazioni di prodotto

1700 LED 32W CLD BIA 3000K
Il proiettore LED 1700 Cripto micro è una soluzione innovativa progettata per sostituire i modelli tradizionali con sorgenti luminose classiche, offrendo elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e resa luminosa. Dotato di una potente fonte LED COB da 32W con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, garantisce un flusso luminoso di 4086 lumen con un'efficienza di 128 lm/W. La tecnologia Low Flicker assicura una luce uniforme e un comfort visivo superiore, riducendo l'affaticamento degli occhi. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l’ottica è in alluminio prismato ad alto rendimento. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, conferendo al prodotto un grado di protezione IP66 e una robustezza meccanica IK09, ideale per installazioni esterne. Il sistema di dissipazione termica è ottimizzato per mantenere la temperatura dei LED entro limiti ideali, garantendo una lunga durata operativa fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di un supporto in acciaio zincato e verniciato. È dotato di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547 e di guarnizioni in silicone per una tenuta affidabile. La finitura bianca, con ciclo di verniciatura polveri resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura durata e stabilità estetica anche in ambienti esterni. La classe di isolamento è di tipo I e l’interfaccia di controllo DALI consente una gestione efficiente dell’illuminazione. Questo proiettore rappresenta una scelta sostenibile e performante per chi cerca un apparecchio di illuminazione professionale, affidabile e resistente, in grado di coniugare risparmio energetico e qualità della luce in ambienti esterni e interni. La garanzia post-vendita di 5 anni testimonia l’affidabilità e la qualità del prodotto. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

4086 ... 4086 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 32W 3000K IP66 esterno interno bianco