Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41296039
Cod. Produttore
41296039
Cod. EAN
8012952167764

Informazioni di prodotto

1700 LED 26W CLD GRAF. 3000K
Il proiettore LED 1700 Cripto Micro COB rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione con elevate prestazioni di efficienza energetica e durata nel tempo. Progettato per sostituire i modelli tradizionali, garantisce un risparmio energetico significativo grazie alla tecnologia LED COB da 26W, con un flusso luminoso di 3289 lumen e una temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento assicura un'efficace dissipazione termica, mentre il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm offre resistenza a urti meccanici e shock termici. Con grado di protezione IP66 e IK09, è adatto anche ad ambienti esterni e condizioni climatiche difficili. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni, fattore di potenza superiore a 0,92 e interfaccia di controllo DALI, garantendo un'illuminazione stabile e sicura. La finitura in colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto include un supporto in acciaio zincato e verniciato e componenti in acciaio inox per una lunga durata. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con L90B10, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo proiettore è ideale per il montaggio a soffitto e si distingue per la sua affidabilità, sicurezza fotobiologica di classe RG0 e conformità alle normative CE e agli standard EN60598-1 e EN60529. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3289 ... 3289 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 26W 3000K IP66 esterno grafite