Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41296339
Cod. Produttore
41296339
Cod. EAN
8012952161007

Informazioni di prodotto

1700 LED 26W CLD BIA 3000K
Il proiettore LED Cripto Micro è un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza, progettato per sostituire i modelli tradizionali con un significativo risparmio energetico e una lunga durata di vita. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 26W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 3289 lumen, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. Il design razionale e la tecnologia avanzata assicurano un'efficienza luminosa di 127 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, ottica in alluminio prismatizzato ad alto rendimento e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, assicurando prestazioni elevate e lunga durata. Il proiettore è dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, rendendolo adatto anche per installazioni esterne in ambienti difficili. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è predisposto per il controllo DALI con fattore di potenza ≥0,92 e protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547. È completo di staffa zincata e verniciata per il montaggio a soffitto, con cavo di alimentazione e guarnizione in silicone per garantire l’ermeticità. Il proiettore presenta un flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazione CE e classe energetica E. La temperatura operativa varia da -20 °C a +40 °C. Disponibile con sensore radar integrato e opzioni personalizzate su richiesta. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3289 ... 3289 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 26W 3000K IP66 esterno alta efficienza