Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2091658
Cod. Produttore
2091658
Cod. EAN
4012195931874

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 169 MS M32 dado
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Normativa: DIN 46319
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Tipo: Controdadi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

35 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

169 MS M32 CONTRODADO