Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
CP2090511
Cod. Produttore
2090511
Cod. EAN
4012195471738

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 168 MS M12 TAPPO A VITE
  • Filettatura: DIN EN 60423 / ISO 68
  • Grado protezione: IP68 (5 bar/1 h)
  • Guarnizione: Tipo 107, 170 o 171
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Normativa: DIN 46320
  • Materiale: Metallo 168 MS
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68. Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h). La guarnizione è da ordine separatamente.

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

168 MS M12 TAPPO DI CHIUSURA