›

160 MM BIANCO

Cod. Rexel AILMLB1150015
Cod. Produttore LB1150015
Cod. EAN 8012680062614

Informazioni principali

Bracc. Tag 160 mm Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è una barra luminosa di 160 mm di lunghezza, caratterizzata da un design compatto e colore bianco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e di dimensioni contenute, si adatta facilmente a diversi impianti grazie alla sua versatilità e qualità costruttiva. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e moderno, rendendolo adatto sia per installazioni residenziali che professionali. Questo materiale elettrico è progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

altezza

160 mm

lunghezza

60 mm

tipo di accessori

braccio

colore

Bianco

materiale

alluminio

larghezza

30 mm

160 MM BIANCO