›

160 MM ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB1150017
Cod. Produttore LB1150017
Cod. EAN 8012680884230

Informazioni principali

Bracc. Tag 160 mm Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BRACC. TAG 160 MM ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

colore

antracite

larghezza

30 mm

materiale

alluminio

tipo di accessori

braccio

lunghezza

60 mm

altezza

160 mm

prodotto Sustainable

Si

160 MM ANTRAC.