Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42240039
Cod. Produttore
42240039
Cod. EAN
8012952156881

Informazioni di prodotto

1570 LED 57W CLD GREY 3000K
Uno dei prodotti storici per l'illuminazione urbana di Disano, ora disponibile con tecnologia LED, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini che richiedono un elevato risparmio energetico e un'eccellente qualità della luce. Questa lampada da esterno è dotata di moduli LED di ultima generazione con potenza di 77 W e una temperatura colore di 3000 K, che garantiscono un flusso luminoso di 7800 lumen e un'efficienza luminosa di 101 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre il diffusore è in policarbonato antiriflesso, infrangibile e autoestinguente. La luminaria è progettata per il montaggio su colonne da 60 mm di diametro, con protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatta a temperature da -20 °C a 40 °C. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con rearme automatico e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La durata del flusso luminoso è garantita per 100.000 ore con mantenimento L80 B10. L'etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

57 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 57W 3000K Grigia Esterno IP65 Parco Giardino