Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42240056
Cod. Produttore
42240056
Cod. EAN
8012952169904

Informazioni di prodotto

Clima - LED
Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano, il modello 1570 - Clima - LED, si presenta come una soluzione ideale per l'illuminazione di parchi e giardini, combinando un elevato risparmio energetico con un'ottima qualità della luce. Questo apparecchio è equipaggiato con moduli LED di ultima generazione che garantiscono un flusso luminoso di 5539 lumen con una potenza assorbita di 49 W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cappello in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e antipolvere. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è dotato di dissipatore integrato, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Ha un grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, ed è adatto per pali con diametro di 60 mm. Il fattore di potenza è superiore a 0,9 e la classe di isolamento è II. L'apparecchio è garantito 5 anni e conforme alle normative CE e EN60598-1, con etichetta energetica di classe C. Descrizione del produttore: Clima - LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

49 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 36W IP65 per esterni parchi giardini