Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42062068
Cod. Produttore
42062068
Cod. EAN
8012952189186

Informazioni di prodotto

1558 LED 10W CLD RAL9006 4000K
La lampada da parete DS42062068 modello 1558 Brick è una soluzione di illuminazione diretta pensata per valorizzare architetture esterne come facciate di edifici pubblici, chiese e residenze. Il suo design moderno e semplice si integra armoniosamente in diversi contesti architettonici, illuminando percorsi, scale e portici con un effetto luminoso ottimale. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, è verniciata con un ciclo a polvere di poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La finitura è di colore grigio. Questa lampada LED da 10W emette una luce neutra a 4000 K con un flusso luminoso di 859 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo una luce di qualità e naturalezza. Ha un’efficienza luminosa di 86 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È dotata di grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, che la rendono adatta all’uso esterno in ambienti anche difficili. L’installazione è a parete, con piastra di montaggio e connettore stagno per collegamento in linea. La lampada è progettata per funzionare con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50-60 Hz, con classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0,9. Non è prevista regolazione né alimentazione di emergenza. Questo apparecchio è certificato CE e ENEC, conforme alle norme EN60598-1 e EN60529, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C. La garanzia post-vendita è di 3 anni. La DS42062068 Brick rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per illuminare e valorizzare spazi esterni con eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada parete LED 10W 4000K IP65 esterni design moderno