Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42062268
Cod. Produttore
42062268
Cod. EAN
8012952189209

Informazioni di prodotto

1558 LED 10W CLD GRAFITE 4000K
Il DS42062268 è un apparecchio di illuminazione a LED da 10W con temperatura di colore di 4000K, progettato per un'illuminazione diretta e versatile. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK08. La finitura in colore grafite è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere completamente automatizzato, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è ideale per il montaggio a parete, offrendo un’efficace diffusione luminosa con un flusso luminoso di 859 lumen e un’efficienza di 86 lm/W. La sorgente LED garantisce una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. L’illuminazione è pensata per valorizzare contesti architettonici, percorsi, scale e ingressi esterni, combinando funzionalità ed estetica con un design moderno e semplice. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9 ne assicurano sicurezza e prestazioni elevate. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C, e gode di una garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 10W 4000K IP65 parete grafite